Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenkasten 144ETNIG-40 zum Anschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenkasten 144ETNIG-40 zum Anschweißen
Gegenkasten 144ETNIG-40 zum Anschweißen
Artikel-Nr.:
     4012-651761
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10967
EAN/GTIN:
     4020772010966
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Gegenkasten 144ETNIG

• Aus nicht rostenden Stahl geschliffen
• Zum Anschweißen
• Mit Edelstahl-Schließblech
• Rechts und links verwendbar
• Für elektrischen Türöffner vorgerichtet

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
10967
Ausführung:
144ETNIG-40
A:
40 mm
C:
173 mm
Oberfläche:
Edelstahl rostfrei
Herstellerartikelnummer:
10967
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Markenname:
AMF
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schliesskasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,19*
€ 110,29*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 111,10*
Lager 4012
4
€ 4,90*
ab € 99,04*
€ 121,41*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,25*
€ 121,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.