Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 198-15198 Herst.-Nr.: 15198 EAN/GTIN: 4020772015190 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung: Glatte Rückseite, für die Montage auf Kunststoff- und Aluminium-Klappläden geeignet. Die versetzten Schraublöcher verhindern das Reißen beim Anschlagen auf Holz-Klappläden.
Rotring-Ladenverschluss verzinkt und gelb passiviert. Stabile Bauart, mit Zugring. Handwerkerpackung: 10 Stück im Karton. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 123 mm | Gewicht: | 200 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 198 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,15* | € 13,89* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 10,86* | € 15,43* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 10,88* | € 15,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 198 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 198 |  | Versand: Lager 198 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|