Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-4300-80 Zentralbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6371-4300-80 Zentralbacke
6371-4300-80 Zentralbacke
6371-4300-80 Zentralbacke
Artikel-Nr.:
     198-300921
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300921
EAN/GTIN:
     4020772300920
Suchbegriffe:
6371-4300-80
6371
4300
80
Zentralbacke
Zum Spannen von 2 Seiten, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4300-80
für Backenbreite:
80
Gewicht:
1424 g
A:
78
B:
32,2
C:
22
D:
58
E:
50,0
F:
4,0
G:
9,0
H:
8
J:
11,0
K:
31,5
L:
6,0
M:
6xM6
N:
4xM6
Weitere Suchbegriffe: zentralbacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 389,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,70*
€ 529,58*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,05*
€ 422,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.