Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt
6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt
6372-4044-E130 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     198-301259
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301259
EAN/GTIN:
     4020772301255
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4044-E130
A:
130
B:
65
C:
45
ØD:
11,0
E:
18
ØF:
17
G:
11,0
Gewicht:
771 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4044-e130, 6372, 4044, e130, aufsatzbacke, glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 110,36*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,33*
€ 136,09*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.