Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6994-030 Winkel-Schwenkverschraubung, leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6994-030 Winkel-Schwenkverschraubung, leichte Reihe
6994-030 Winkel-Schwenkverschraubung, leichte Reihe
6994-030 Winkel-Schwenkverschraubung, leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     198-320705
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320705
EAN/GTIN:
     4020772320706
Suchbegriffe:
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
schwenkverschraubung
Ausführung:
Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.
Hinweis:
Achtung: Kein Teflonband verwenden!
Winkel-Schwenkverschraubung,
leichte Reihe
für Stahlrohre ø außen 6 mm, ø innen 3 mm, mit Schneidring.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6994-030
max. Betriebsdruck:
315 bar
Gewicht:
74 g
Weitere Suchbegriffe: 6994-030, 6994, 030, winkel-schwenkverschraubung, leichte, reihe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.