Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6910A-07-02 Wegesitzventil 3/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6910A-07-02 Wegesitzventil 3/3
6910A-07-02 Wegesitzventil 3/3
6910A-07-02 Wegesitzventil 3/3
Artikel-Nr.:
     198-322073
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     322073
EAN/GTIN:
     4020772322076
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Ausführung:
Leckölfreie dichte Wegesitzventile mit Normanschlussbild NG 6. Das Lochbild ist auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene standardisiert. Die Abmessungen sind in den Normen DIN 24340-Form A, CETOP R 35 H und ISO 4401 festgehalten. Die Ventile werden elektro-magnetisch betätigt. Die Gerätesteckdose nach DIN / EN 175301-803 ist im Lieferumfang enthalten.
Anwendung:
Die 3/3 und 4/3 Wegesitzventile dienen zur Richtungsbestimmung eines Ölstromes. Vorzugsweise werden diese Ventile zur direkten Ansteuerung von einfach und doppelt wirkenden Verbrauchern eingesetzt.
Merkmal:
Bei elektrisch stromfreien Magneten nehmen die Ventile die Sperrnullstellung ein. Alle Anschlüsse sind durch die Sitzbauweise hermetisch dicht.
Werden beide Magnete gleichzeitig bestromt, dann entsteht eine vierte Schaltstellung, in der alle Anschlüsse mit der Tankleitung verbunden und somit drucklos sind. In dieser Schaltstellung kann an den Verbraucherleitungen leicht gekuppelt werden.
Im P-Kanal ist zusätzlich ein Kugelrückschlagventil eingesteckt. Dieses Rückschlagventil verhindert bei Schaltkreisüberschneidungen einen ungewollten Druckausgleich. Die Abdichtung zwischen den Ventilen und den Gegenflanschflächen erfolgt über O-Ringe.
Hinweis:
Ersatzteil: Einsteck-Rückschlagventil, Bestell-Nr. 402156
Auf Anfrage:
Wegesitzventile mit Steuerspannung 230 V AC 50/60 Hz.
Wegesitzventil 3/3
für O-Ring-Anschluss,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 10 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6910A-07-02
NG:
6
Q:
20 l/min
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
493478
Viskosität:
10-500 cSt
U:
24 V DC
Gewicht:
2356 g
Umgebungs- <br>temperatur:
-40 - +80 °C
P:
27,6 W
Schaltzeit <br>ein/aus:
100/50 ms
Ed bis 35°C:
100 %
Schaltzahl <br>pro h <br>:
2000
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: sitz wegeventil, 6910a-07-02, 6910a, 07, 02, wegesitzventil, 3/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,09*
€ 729,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,38*
€ 690,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,77*
€ 605,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.