Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wegesitzventil

  Wegesitzventil  (3.923 Angebote unter 30.877.589 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wegesitzventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wegesitzventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
3/2-Wege NC Sitzventil, 1,5-8 bar, 72.030 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Pneumatische Mini-Tastventile Typ Kuhnke 72.030. Mit geringer Betätigungskraft; Druckbereich: 1,5 bis 8,0 bar, Rückstellung: Feder, Nennweite: NW 2 (2,0 mm), Luftverbrauch...
Kendrion Kuhnke
72.030
€ 105,12*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED10CK1X/350CG24N9K4 (3 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Verriegelter Anschluss abgedichtet Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900086685
€ 568,06*
pro Stück
 
 Stück
6911A-07-01 Wegesitzventil 4/3 (1 Angebot) 
Wegesitzventil 4/3 für O-Ring-Anschluss, max. Betriebsdruck 400 bar, min. Betriebsdruck 10 bar.
AMF Andreas Maier
322065
€ 608,36*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth M-3SED 10 UK1X/350CG96N9K4/B22V 3/2-Wege-Sitzventil NG10 96 V DC (3 Angebote) 
Bosch Rexroth M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4/P 3/2-Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung NG6 24 V DC 3/2-Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung Merkmale Direktgesteuertes Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigu...
Bosch Rexroth
R900208583
€ 549,53*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege NC Sitzventil, 0,9-3,5 bar, 24 V, 6 W, 97.120.00.00 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Funktion: 2/2 Wege NC, Druckbereich: -0,9 bis 3,5 bar, Nennweite: 3,5 mm, Anschluss: Flansch, Kv-Wert: 5 l/min., Nennleistung: 6 W, Nennspannung: 24 VDC
Kendrion Kuhnke
97.120.00.00
€ 113,40*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED10UK1X/350CG24N9K4 (3 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Verriegelter Anschluss abgedichtet Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900051053
€ 563,84*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth M-3SED 6 CK1X/315CG96N9K4/B22=CSA 3/2-Wege-Sitzventil NG6 96 V DC (3 Angebote) 
Bosch Rexroth M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4/B12 3/2-Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung NG6 24 V DC 3/2-Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung Merkmale Direktgesteuertes Wege-Sitzventil mit Magnetbetäti...
Bosch Rexroth
R900215709
€ 496,13*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege NC Sitzventil, 0,9-3,5 bar, 24 V, 6 W, 97.120.04.00 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Funktion: 2/2 Wege NC, Druckbereich: -0,9 bis 3,5 bar, Nennweite: 3,5 mm, Anschluss: Push-in für 6 mm Schlauch, Kv-Wert: 5 l/min., Nennleistung: 6 W, Nennspannung: 24 VDC
Kendrion Kuhnke
97.120.04.00
€ 127,80*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED6CK1X/350CG24N9K4 (4 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol, Direktbetätigt Sitzventil Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Bosch Rexroth
R900052392
€ 294,31*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K40SO590 3/2-Wege-Sitzventil NG6 24 V DC (3 Angebote) 
Bosch Rexroth M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4/V 3/2-Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung NG6 24 V DC 3/2-Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung Merkmale Direktgesteuertes Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigu...
Bosch Rexroth
R900224526
€ 489,30*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege NC Sitzventil, 0-10 bar, 24 V, 1 W, 63.132.20 24VDC (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Mini-Magnetventil, 63.132.20 24VDC, Kuhnke Mikro-Magnetventil Flansch 300 kPa 24 VDC
Kendrion Kuhnke
63.132.20 24VDC
€ 76,62*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED6UK1X/350CG24K4 (3 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol, Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900223676
€ 465,82*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege NC Sitzventil, 0-3 bar, 12 V, 1.3 W, 63.132.20 12VDC (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. 12V DC 1,0W NW0,7 2/2 NC Pin
Kendrion Kuhnke
63.132.20 12VDC
€ 41,68*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 (3 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol, Direktbetätigt Sitzventil Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Bosch Rexroth
R900052621
€ 295,00*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/B12 3/2-Wege-Sitzventil, direktgesteuert (3 Angebote) 
Bosch Rexroth M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/B12 3/2-Wege-Sitzventil Wege-Sitzventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung Typ SEW Das Wegeventil Typ SEW ist ein Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung. Es...
Bosch Rexroth
R900571657
€ 579,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   262   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wegesitzventil
^

Das Wegesitzventil für die Zylinderansteuerung im pneumatischen System

Die Wegesitzventile steuern pneumatische Zylinder mit Druckluft an. Sie verfügen über mehrere Anschlüsse und zwei bis drei Schaltstellungen. Die Wegesitzventile sperren den Durchfluss mit einer Kugel oder einem Teller ab.

Wegesitzventile im Überblick

Das Wegesitzventil verändert die Richtung des Druckluftstromes im System. Es sperrt den Durchfluss ab oder öffnet ihn. Dieses Wegeventil wird meist für die Ansteuerung eines pneumatischen Zylinders verwendet. Er definiert die Ansprüche, die an das Wegesitzventil gestellt werden. Hierzu gehören insbesondere:
  • Betätigungsart,
  • Anzahl der benötigten Anschlüsse und
  • Anzahl der benötigten Schaltstellungen.
Ein einfachwirkender Zylinder wird meist über Wegeventil mit wenigen Anschlüssen gesteuert. Es gibt den Durchfluss frei, sobald der Zylinder ausfahren soll. In der Ruhestellung ist es geschlossen. Diese beiden Schaltungen bieten 3/2-Wegesitzventile. Die erste Zahl steht für die insgesamt bereitgestellten Anschlüsse: ein Eingang, ein Ausgang und eine Entlüftung. Die zweite Zahl entspricht den erzeugten Schaltstellungen. Für doppeltwirkende Zylinder sind regelhaft Wegesitzventile mit einer höheren Zahl von Anschlüssen empfehlenswert. Das Ein- und das Ausfahren der Kolbenstange werden über Druckluft erzeugt. Das Ventil ermöglicht die positionsbezogene Entlüftung. Jeder Zylindertyp fordert eine individuelle Zusammenstellung aus Schaltstellung und Durchflusswegen des Wegesitzventils.

Auswahltipps für Wegesitzventile

Die Wegesitzventile sind Wegeventile, deren Sperrkörper folgende Formen annehmen kann: Kegel, Kugel, Platte oder Teller. Die Bauteile des Wegeventils sind resistenter gegen Verschleiß oder Undichtheiten als die eines Wegeschieberventils. Das Wegesitzventil hat bei vergleichbaren Anforderungen eine höhere Lebensdauer. Der Wechsel zwischen Ruhe- und Ausgangsschaltung benötigt jedoch einen höheren Kraftaufwand. Die Wegesitzventile lassen sich in verschiedenen Anschlussgrößen auswählen. Für die optimale Funktion sind auch die Anzahl der Anschlüsse und der Schaltstellungen wichtig. Die Öffnung des Durchflusses und das Schließen entsprechen je eine Schaltstellung. Die Mittelposition des Ventilsitzes entspricht der dritten Schaltstellung. Die Betätigung des Wegesitzventils erfolgt per Muskelkraft, mechanisch, pneumatisch oder elektromagnetisch. Einige Geräte benötigen eine aus diesen Varianten kombinierte Betätigung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.