Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6344SP-9-23 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6344SP-9-23 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-9-23 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-9-23 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Artikel-Nr.:
     198-372821
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372821
EAN/GTIN:
     4020772372828
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
Ausführung:
Größe 9-23, Inhalt je 1 Paar (B x H):
0,3x9 / 0,3x11 / 0,3x13 / 0,3x15 / 0,3x17 / 0,3x19 / 0,3x21 / 0,3x23 mm.
Größe 25-39, Inhalt je 1 Paar (B x H):
0,3x25 / 0,3x27 / 0,3x29 / 0,3x31 / 0,3x33 / 0,3x35 / 0,3x37 / 0,3x39 mm.
Anwendung:
Diese wellenförmige Parallelunterlagen sorgen für Zeitersparnis beim Spannen von Werkstücken beim Schleifen, Fräsen, Bohren, etc.
Vorteil:
- Auf der Auflagefläche bleiben keine Späne liegen
- Parallelität des gespannten Werkstückes wird nicht beeinträchtigt
- Mehrere flache oder einzelne dünne Werkstücke können leicht gespannt werden.
Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Im Holzkasten mit Klappdeckel.
Federstahl gehärtet und angelassen.
Präzisionsgeschliffen.
Höhenabstufung 2 mm.
Qualitätsstufe: Superpräzision ***

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Weitere Informationen:
Größe:
9 -23
Paar:
8
H ±0,004:
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
0,3
L:
110
Gewicht:
450 g
Weitere Suchbegriffe: 6344sp-9-23, 6344sp, 9, 23, parallelunterlagen-satz, wellenförmig
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,90*
ab € 47,42*
€ 59,87*
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 48,56*
€ 60,63*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 62,07*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,86*
€ 64,04*
Lager 198
79
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.