Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-25-39 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Artikel-Nr.:
     198-372839
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372839
EAN/GTIN:
     4020772372835
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
Ausführung:
Größe 9-23, Inhalt je 1 Paar (B x H):
0,3x9 / 0,3x11 / 0,3x13 / 0,3x15 / 0,3x17 / 0,3x19 / 0,3x21 / 0,3x23 mm.
Größe 25-39, Inhalt je 1 Paar (B x H):
0,3x25 / 0,3x27 / 0,3x29 / 0,3x31 / 0,3x33 / 0,3x35 / 0,3x37 / 0,3x39 mm.
Anwendung:
Diese wellenförmige Parallelunterlagen sorgen für Zeitersparnis beim Spannen von Werkstücken beim Schleifen, Fräsen, Bohren, etc.
Vorteil:
- Auf der Auflagefläche bleiben keine Späne liegen
- Parallelität des gespannten Werkstückes wird nicht beeinträchtigt
- Mehrere flache oder einzelne dünne Werkstücke können leicht gespannt werden.
Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Im Holzkasten mit Klappdeckel.
Federstahl gehärtet und angelassen.
Präzisionsgeschliffen.
Höhenabstufung 2 mm.
Qualitätsstufe: Superpräzision ***

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Weitere Informationen:
Größe:
25-39
Paar:
8
H ±0,004:
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
0,3
L:
110
Gewicht:
490 g
Weitere Suchbegriffe: parallelunterlagen-satz, wellenförmig, 6344sp-25-39, 6344sp, 25, 39
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 54,38*
€ 67,87*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 68,17*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 55,61*
€ 68,98*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 53,20*
€ 69,38*
Lager 198
35
Frei Haus
ab € 67,24*
€ 82,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.