Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen
6315GNG-26x250 Spanneisen mit Nase, geschlossen
Artikel-Nr.:
     198-376228
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376228
EAN/GTIN:
     4020772376222
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen mit Nase, geschlossen
stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken
Weitere Informationen:
B1:
26
L:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
40
B2:
70
B3:
43
E1:
83
E2:
140
L3:
56
Gewicht:
3639 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315gng-26x250, 6315gng, 26x250, spanneisen, mit, nase, geschlossen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,71*
€ 160,71*
Lager 198
16
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 160,72*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,34*
€ 163,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 164,54*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.