Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-42051 Herst.-Nr.: 42051 EAN/GTIN: 4020772042059 |
| |
|
| | |
| ( ) DIN erweitert
Schraubendreher für Innenvierkantschrauben Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst. Weitere Informationen: | | SW: | 11 | D1: | 20,0 | D2: | 11,0 | D3: | 18 | L1: | 100 | L2: | 200 | L3: | 30 | L4: | 20 | Gewicht: | 320 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Schraubenzieher, 4kt-Aufsteckschlüssel, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Vierkantaufsteckschlüssel, 4kt-Einsteckschlüssel, Vierkant-Einsteckschlüssel, Vierkanteinsteckschlüssel, vierkant einsteckschlüssel, 905-11, 905, 11, schraubendreher, für, innenvierkantschrauben |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,85* | € 13,98* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,92* | € 14,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,01* | € 14,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,76* | € 14,25* | | | | Lager 198 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,14* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|