Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -C 4 Sechskantschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911 -C 4 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C 4 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C 4 Sechskantschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     198-42390
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42390
EAN/GTIN:
     4020772042394
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Auf Anfrage:
Andere Längen und Ausführungen lieferbar.
Die SW 1,3 hat ein Istmaß von 1,27 und entspricht damit genau 0,05''.
Sechskantschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
4 mm
L1 x L2:
74 x 29 mm
Gewicht:
10 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,66*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,71*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.