Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -C22 Sechskantschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911 -C22 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C22 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C22 Sechskantschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     198-42515
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42515
EAN/GTIN:
     4020772042516
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Auf Anfrage:
Andere Längen und Ausführungen lieferbar.
Die SW 1,3 hat ein Istmaß von 1,27 und entspricht damit genau 0,05''.
Sechskantschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
22 mm
L1 x L2:
222 x 102 mm
Gewicht:
920 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
112
1
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 20,46*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 20,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,26*
€ 22,86*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 24,42*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.