Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6991-21 Drehdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6991-21 Drehdurchführung
6991-21 Drehdurchführung
6991-21 Drehdurchführung
6991-21 Drehdurchführung
6991-21 Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     198-445536
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     445536
EAN/GTIN:
     4020772445539
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Ausführung:
Drehdurchführungsgehäuse aus Sphäroguß mit radialen Ölanschlüssen G1/4. Drehkolben aus nitriertem Vergütungsstahl mit radialen und stirnseitigen Ölanschlüssen G1/4. Die Senkungen in den stirnseitigen Anschlüssen können als O-Ring-Verbindung genutzt werden. Deckel aus Vergütungsstahl mit radialem Ölanschluss G1/8 zur Leckölabführung.
Anwendung:
Drehdurchführungen übertragen Hydraulikölströme von einem stehenden auf ein rotierendes Maschinenteil. Sie liegen in der Drehachse eines Drehsystems. Grundsätzlich sind die Drehdurchführungen für Hydraulik ausgelegt. Sollen Luftströme übertragen werden, so müssen diese gefiltert, beölt und wasserfrei sein. Es können einfach- und doppeltwirkende Verbraucher angeschlossen werden. Jeder Verbraucherkanal benötigt jeweils einen Anschluss am Gehäuse und am Rotor.
Merkmal:
Durch die hochwertigen Dichtungspakete lassen sich hohe Betriebsdrücke weiterleiten. Mehradrige Öldurchführungen. Lange Lebensdauer. Kompakte Bauweise.
Hinweis:
Max. Druck und max. Drehzahl dürfen nicht zusammen auftreten. Siehe Diagramme.
Die Drehdurchführungen müssen biegemomentfrei betrieben werden. Wir empfehlen das rotierende Gehäuse mit den Anschlüssen zu den Spannvorrichtungen zu verschrauben und den Drehkolben nur gegen Verdrehen zu sichern. Keine Lagerkräfte einleiten! Die Leitungsverbindungen zum Drehkolben sollten nur über Schlauchleitungen erfolgen. Der Reibungswiderstand an den Dichtungen ist druckabhängig. Bei der Berechnung des Antriebsdrehmomentes für den Drehtisch muss dies berücksichtigt werden. Die Drehdurchführungen sind prinzipiell für intermittierenden Betrieb ausgelegt.
Sonderausführung auf Anfrage. Minimale und maximale Belastungsdaten siehe Diagramme.
Drehdurchführung
mit Leckölanschluss,
max. Betriebsdruck 350 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6991-21
Anschlüsse <br>Eingänge <br>:
2
Anschlüsse <br>Ausgänge <br>:
2
Umgebungs- <br>temperatur:
-10 - +60 °C
Md max.:
5,0 Nm
max. Drehzahl:
85 1/min
NG:
5
Gewicht:
2,5 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6991-21, 6991, 21, drehdurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,01*
€ 1.061,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,45*
€ 1.044,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,43*
€ 979,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,58*
€ 937,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,23*
€ 882,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.