Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

910-M6 SCHRAUB-boy (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
910-M6 SCHRAUB-boy (mm)
910-M6 SCHRAUB-boy (mm)
910-M6 SCHRAUB-boy (mm)
910-M6 SCHRAUB-boy (mm)
Artikel-Nr.:
     198-44875
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44875
EAN/GTIN:
     4020772044879
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Anwendung:
Der SCHRAUB-boy, die superpraktische Miniwerkstatt im Taschenmesserformat.
Die wichtige Ergänzung für professionelle Anwender und Heimwerker. Das handtellergroße Vielfachwerkzeug übernimmt bis zu 14 Funktionen. Sechskant-, TORX- oder Kreuzschlitzschrauben sind für ihn kein Problem. Und selbst der Flaschenöffner für die Erfrischungspause ist schon eingebaut.
SCHRAUB-boy (mm)
Klingen: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Größe:
M6
L x B x H:
95 x 28 x 25
Gewicht:
180 g
ISO 2936:
2, 2.5, 3, 4, 5 mm
DIN ISO 8764:
1 + 2
ähnl. DIN5264:
0.5x3.5, 1x7 mm
DIN 659:
7, 8, 10, 13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 23,36*
Lager 198
24
1
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 23,47*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 23,85*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,55*
€ 26,14*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.