Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

894- 8 Einmaulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
894- 8 Einmaulschlüssel
894- 8 Einmaulschlüssel
894- 8 Einmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     198-53579
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     53579
EAN/GTIN:
     4020772053574
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
* Größe nicht nach DIN ISO 272.
Einmaulschlüssel
Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, Maul gefräst,
Maulstellung 15°, gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
SW:
8
Gewinde metr.:
5
B:
19
L:
100
T:
4
VE:
10
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: 894, 8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
116
30
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,75*
Lager 198
116
1
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,77*
8 Tage
116
1
€ 6,95*
ab € 1,91*
€ 2,83*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.