Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-43-M16x18 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     198-556188
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556188
EAN/GTIN:
     4020772004668
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Anwendung:
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenem Anziehdrehmoment Md befestigen.
2. Den Spannarm in die gewünschte Position bringen.
3. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Hinweis:
- Die max. Belastung kann je nach Aufspannung und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.
- Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF Schraubenpaste Nr. 6339. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe, ist wärmebeständig und auswaschfest.
- Verwenden Sie nur den dazugehörigen AMF Befestigungssatz 7600BFS.
- Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN 508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen!
- Größen 30 M16 / 44 M18 und 60 M24 sind nicht für den Einsatz mit Nr. 7600Z geeignet.
Vorteil:
- niedrige Bauhöhe
- hohe Spannkräfte von 22 - 60 kN
- in Höhe und Länge stufenlos verstellbar
- aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles, unkompliziertes Spannen möglich
- einfache Montage der Elemente
- Einsatz in T-Nuten 12 - 28 mm bzw. Rasterplatten M10, M12, M16, M18, M20, M24
- 2 Druckstückvarianten
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
43
max. Belastung statisch:
43 kN
M:
M16
Nut:
18
H:
6 - 80
E:
29 - 134
L:
155
Gewicht:
3158 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
32 kN
B:
60
B1:
17
B2:
20
E1:
16
E2:
32
H1:
105
H2:
42
M1:
M20
SW1:
10
Md 1:
150 Nm
Md:
150 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-43-m16x18, 7600, 43, m16x18
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,45*
€ 181,92*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 146,31*
€ 181,93*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,10*
€ 188,32*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 196,03*
Lager 198
163
Frei Haus
ab € 224,36*
€ 255,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.