Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
Artikel-Nr.:
     198-557105
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557105
EAN/GTIN:
     4020772006099
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
Die Größenangabe entspricht dem Ø der Aufsteckfräserdorne.
Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
für den Einsatz mit dem Schlüssel für Fräseranzugschrauben nach DIN 6368.
Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Größe:
22
M:
M10
B1:
10
D1:
28
K:
7
L:
18
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: din, 6367-m10, 6367, m10, fräseranzugschrauben, für, aufsteckfräserdorne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,66*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 7,87*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,14*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.