Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820P-0 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6820P-0 Pneumatikspanner
6820P-0 Pneumatikspanner
6820P-0 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-559791
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559791
EAN/GTIN:
     4020772020958
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
F3:
0,07 kN
F4:
0,09 kN
F5:
38 N
Vn:
0,03 dm³
Andrückschraube:
M4 x 25
Gewicht:
125 g
A:
4
B:
31
C:
13,5
D:
4,5
E:
14
F:
5,5
G:
M4
H:
20
H1:
46
H2:
23,0
HW min.:
-1
HW max.:
6
I:
8
K:
5,0
L:
-
L1:
132
M:
23
N:
33
N1:
29
ØW:
4
Kolben-Ø<br>:
10
Außen-Ø für Druckluftschlauch:
4
Weitere Suchbegriffe: 6820p-0, 6820p, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 164,86*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 143,04*
€ 172,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 173,16*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.