Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820P-3 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6820P-3 Pneumatikspanner
6820P-3 Pneumatikspanner
6820P-3 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-559794
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559794
EAN/GTIN:
     4020772020996
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,4 kN
F2:
2,5 kN
F3:
0,55 kN
F4:
1,00 kN
F5:
265 N
Vn:
0,30 dm³
Andrückschraube:
M8 x 45
Gewicht:
800 g
A:
8
B:
78
C:
20,0
D:
7,1
E:
37
F:
19,0
G:
M10 x 1,25
H:
38
H1:
84
H2:
69,0
HW min.:
7
HW max.:
16
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
205
M:
32
N:
50
N1:
59
ØW:
10
Kolben-Ø<br>:
25
Außen-Ø für Druckluftschlauch:
6
Weitere Suchbegriffe: 6820p-3, 6820p, 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
16
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 190,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 199,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,28*
€ 200,10*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.