Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     198-560028
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560028
EAN/GTIN:
     4020772021467
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Hinweis:
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
16
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
0,06 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M4
Gewicht:
150 g
D3:
M30x1,5
ØD4:
28
E:
26,0
F:
41
H:
75
H1:
105
H2:
70
H3:
48
H4:
2
I:
12,0
O:
M5
R:
M5
ØW:
8
Kolben-Ø<br>:
16
Y Spannhub*:
8,5
Hub:
17,5
Weitere Suchbegriffe: 6829el-16, 6829el, 16, pneumatisch, einschraubversion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
26
Frei Haus
ab € 263,86*
€ 329,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,92*
€ 342,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,37*
€ 344,13*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.