Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-22-M10x12 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600-22-M10x12 Kraftspanner
7600-22-M10x12 Kraftspanner
7600-22-M10x12 Kraftspanner
7600-22-M10x12 Kraftspanner
7600-22-M10x12 Kraftspanner
7600-22-M10x12 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     198-562184
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562184
EAN/GTIN:
     4020772023126
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Anwendung:
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenem Anziehdrehmoment Md befestigen.
2. Den Spannarm in die gewünschte Position bringen.
3. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Hinweis:
- Die max. Belastung kann je nach Aufspannung und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.
- Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF Schraubenpaste Nr. 6339. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe, ist wärmebeständig und auswaschfest.
- Verwenden Sie nur den dazugehörigen AMF Befestigungssatz 7600BFS.
- Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN 508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen!
- Größen 30 M16 / 44 M18 und 60 M24 sind nicht für den Einsatz mit Nr. 7600Z geeignet.
Vorteil:
- niedrige Bauhöhe
- hohe Spannkräfte von 22 - 60 kN
- in Höhe und Länge stufenlos verstellbar
- aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles, unkompliziertes Spannen möglich
- einfache Montage der Elemente
- Einsatz in T-Nuten 12 - 28 mm bzw. Rasterplatten M10, M12, M16, M18, M20, M24
- 2 Druckstückvarianten
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
22
max. Belastung statisch:
22 kN
M:
M10
Nut:
12
H:
5 - 38
E:
19 - 54
L:
65
Gewicht:
700 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
17 kN
B:
45
B1:
13
B2:
13
E1:
11
E2:
-
H1:
58
H2:
30
M1:
M12
SW1:
6
Md 1:
50 Nm
Md:
35 Nm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 96,80*
€ 118,78*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 118,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 121,54*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 126,62*
Lager 198
96
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 162,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.