Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844ESD-2 ESD Schubstangenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6844ESD-2 ESD Schubstangenspanner
6844ESD-2 ESD Schubstangenspanner
6844ESD-2 ESD Schubstangenspanner
6844ESD-2 ESD Schubstangenspanner
Artikel-Nr.:
     198-562496
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562496
EAN/GTIN:
     4020772024000
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Anwendung:
Der ESD Schubstangenspanner wurde speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen (EPA – electrostatic protected area) für Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauelementen, Baugruppen oder Geräten entsprechend der Norm DIN EN 61340-5-1.
Merkmal:
- Ableitwiderstand gemäß DIN IEC/TR 61340-5-2 zwischen 10⁰⁴ und 10⁰⁹ Ohm
- Entladezeit gemäß DIN IEC/TR 61340-5-2 < 2 Sekunden
- Oberflächenspannung (elektrische Feldstärke) gemäß DIN EN 61340-5-1 < 100 Volt
Hinweis:
Der ESD Schubstangenspanner ist nicht isolierend. Er darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen mit offenen Spannungen gearbeitet wird.
ESD Schubstangenspanner
mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Kurze Bauform. Druck- und Zugspanner. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,0 kN
Andrückschraube:
M6 x 25
Gewicht:
130 g
A:
10
B:
36
E:
15
H:
24
H1:
73
Hub:
21,5
HW min.:
17
HW max.:
25
L1:
68,5
L2:
13
L3:
68
M:
M6
M2:
M16 x 1,5
N:
30,5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 6,90*
ab € 21,67*
€ 28,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,67*
€ 28,78*
1 Tag
98
1
€ 7,90*
ab € 22,23*
€ 29,18*
3 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 22,10*
€ 29,56*
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 43,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.