Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-681023
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562496
EAN/GTIN:
     4020772024000
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
ESD Schubstangenspanner
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1 kN
F2:
1 kN
Andrückschraube:
M6 x 25
Gewicht:
130 g
A:
10
B:
36
E:
15
H:
24
H1:
73
Hub:
24,5
HW min.:
17
HW max.:
25
L1:
68,5
L2:
13
L3:
68
M:
M6
M2:
M16 x 1,5
N:
30,5
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
562496
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 3038240001, 38240001
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
98
1
€ 6,90*
ab € 21,67*
€ 28,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,67*
€ 28,78*
1 Tag
98
1
€ 7,90*
ab € 22,23*
€ 29,18*
3 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 22,10*
€ 29,56*
1 Tag
98
1
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 33,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.