Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6991-02 Winkel-Drehdurchführung, einaderig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6991-02 Winkel-Drehdurchführung, einaderig
6991-02 Winkel-Drehdurchführung, einaderig
6991-02 Winkel-Drehdurchführung, einaderig
Artikel-Nr.:
     198-69104
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69104
EAN/GTIN:
     4020772069100
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehbare verbindung
Ausführung:
Stahl verzinkt. Mit Überwurfmutter und Schneidring.
Anwendung:
Mit Drehdurchführungen wird Hydrauliköl an dreh- und schwenkbaren Einrichtungen zugeführt.
Hinweis:
Bei der Auswahl muss auf Betriebsdruck und Drehzahl geachtet werden. Die Abdichtung des Einschraubzapfens G1/4 erfolgt durch Dichtkante nach DIN 3852 Teil 2, Form B.
Winkel-Drehdurchführung, einaderig
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6991-02
NG:
4
max. Drehmoment:
0,5 Nm
max. Drehzahl:
25 1/min
Md G1/4:
40 Nm
Umgebungs- <br>temperatur:
-30 - +80 °C
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: 6991-02, 6991, 02, winkel-drehdurchführung, einaderig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.