Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6493F-1-7,5 Anschlag, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
Artikel-Nr.:
     198-70995
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70995
EAN/GTIN:
     4020772070991
Suchbegriffe:
6493f-1-7,5
6493f
1
7,5
Anwendung:
Größe 1 - Einfacher Anschlag (1 starrer Anschlag): Für die Positionierung eines Werkstückes längs einer Geraden werden zwei Anschläge benötigt.
Größe 2 - Doppelter Anschlag (2 starre Anschläge): Für die Positionierung eines Werkstückes längs einer Geraden ist ein Anschlag ausreichend.
Anschlag, fest
die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten.
Größe 1 - Einfacher Anschlag
Größe 2 - Doppelter Anschlag
Weitere Informationen:
Größe:
1
Spannhöhe A:
7,5 mm
B:
20
C:
2,5
D:
10,0
E:
15
F:
22
G:
18
H:
25
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: anschlag, fest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,99*
€ 69,65*
Lager 198
15
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 69,66*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,03*
€ 70,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 71,12*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.