Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6486-18x1000 Abdeckleiste für T-Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6486-18x1000 Abdeckleiste für T-Nut
6486-18x1000 Abdeckleiste für T-Nut
6486-18x1000 Abdeckleiste für T-Nut
6486-18x1000 Abdeckleiste für T-Nut
Artikel-Nr.:
     198-71472
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71472
EAN/GTIN:
     4020772071479
Suchbegriffe:
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten abdeckung
Vorteil:
Kein aufwendiges, nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit der Original AMF-Abdeckleiste abdecken. Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung problemlos entfernen.
Abdeckleiste für T-Nut
aus Aluminiumprofil.
Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.
Weitere Informationen:
Größe:
18x1000
Nut:
18
A:
18,0
B:
19,5
H:
15,0
L:
1000
Gewicht:
135 g
Weitere Suchbegriffe: 6486-18x1000, 6486, 18x1000, abdeckleiste, für, t-nut, t, nut
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 18,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,84*
€ 19,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,89*
€ 20,02*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,78*
€ 20,28*
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.