Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313K-18 Spannpratze, kurz, mit U-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6313K-18 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-18 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-18 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-18 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
Artikel-Nr.:
     198-73940
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73940
EAN/GTIN:
     4020772073947
Suchbegriffe:
Schraube für Spannpratze
Spannpratze Schraube
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Hinweis:
Dazu passende Befestigungselemente: Spannschrauben DIN 787, Scheiben DIN 6340 und Sechskantmuttern DIN 6330B.
Spannpratze kurz, mit U-Stück
(ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Größe:
18
für Spannschraube:
M16
H1:
0-55
B1:
18
B2 x L:
56x130
D:
74
E1:
29
E2:
38
H2:
42-84
K:
18
Gewicht:
809 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratzen, spannpratze verstellbar, spannpratze, kurz, mit, u-stück, u, stück, 6313k-18, 6313k, 18
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 25,13*
€ 32,81*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 24,62*
€ 33,73*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,89*
€ 34,57*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 35,31*
Lager 198
87
1
Frei Haus
ab € 30,47*
€ 39,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.