Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313K-22 Spannpratze, kurz, mit U-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6313K-22 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-22 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-22 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-22 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
Artikel-Nr.:
     198-73957
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73957
EAN/GTIN:
     4020772073954
Suchbegriffe:
Schraube für Spannpratze
Spannpratze Schraube
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Hinweis:
Dazu passende Befestigungselemente: Spannschrauben DIN 787, Scheiben DIN 6340 und Sechskantmuttern DIN 6330B.
Spannpratze kurz, mit U-Stück
(ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Größe:
22
für Spannschraube:
M20
H1:
0-65
B1:
22
B2 x L:
66x144
D:
80
E1:
32
E2:
46
H2:
50-100
K:
20
Gewicht:
1253 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratzen, spannpratze verstellbar, 6313k-22, 6313k, 22, spannpratze, kurz, mit, u-stück, u, stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 31,94*
€ 42,10*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 43,20*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 43,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,94*
€ 49,59*
Lager 198
27
1
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 51,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.