Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M20x109 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M20x109 Stützverlängerung
6312S-M20x109 Stützverlängerung
6312S-M20x109 Stützverlängerung
6312S-M20x109 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     198-79764
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79764
EAN/GTIN:
     4020772079765
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Anwendung:
Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe an das Gegenlager des Krokodils geschraubt.
Vorteil:
Stufenloses Verstellen der Spannhöhen.
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
25
D x LS:
M20x109
A:
25
B:
50
C:
46
D1:
50
E:
70
G:
M6
H:
16-91
K:
16
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m20x109, 6312s, m20x109, stützverlängerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,70*
€ 52,76*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,10*
€ 54,66*
€ 5,95*
ab € 45,44*
€ 60,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,18*
€ 61,54*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.