Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 8x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M 8x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81273
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81273
EAN/GTIN:
     4020772081270
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 8x 80 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
11
B2:
50
VE:
50
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: din 6379 m8x80, din 6379, din 6379 m 8, 6379-m, 8x80, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,20*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,22*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,29*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.