Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81554
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81554
EAN/GTIN:
     4020772081553
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M22x250 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
31
B2:
160
VE:
-
Gewicht:
670 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m22x250, 6379, m22x250, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,39*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 11,44*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 11,73*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 8,57*
€ 11,86*
Lager 198
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.