Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81661
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81661
EAN/GTIN:
     4020772081669
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din6379 m30
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M30x1000 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
43
B2:
400
VE:
-
Gewicht:
4700 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m30x1000, 6379, m30x1000, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,81*
€ 108,16*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,92*
€ 109,28*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,69*
€ 119,39*
6 Tage
33
€ 4,95*
ab € 97,61*
€ 119,72*
Lager 198
37
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 129,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.