Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82289
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82289
EAN/GTIN:
     4020772082284
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Anwendung:
Die Verlängerungsmutter Nr. 6334 dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 (Schraube für T-Nute) sowie DIN 6379 (Stiftschraube) und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen beide Schrauben auf halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge = 1,2 x D
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M12
E:
20,03
M:
36
S:
18
VE:
25
Gewicht:
48 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m12, din 6334, 6334-m12, 6334, m12, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,65*
4 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 1,23*
€ 1,67*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,69*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,70*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.