Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 6x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M 6x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84780
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84780
EAN/GTIN:
     4020772084783
Suchbegriffe:
DIN 6379
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 6x 50
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
9
B2:
30
VE:
50
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Metallbohrer, DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, amf din 6379, bohrer din 6539, 6379-m, 6x50, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,72*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,75*
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,78*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.