Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 8x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M 8x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84814
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84814
EAN/GTIN:
     4020772084813
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf m8 din 6379
din 6379
din 6379 m 8
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 8x100
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
11
B2:
63
VE:
50
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m, 8x100, stiftschrauben
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,21*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,22*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,26*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.