Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84913
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84913
EAN/GTIN:
     4020772084912
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x100
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
19
B2:
63
VE:
25
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m16x100, 6379, m16x100, stiftschrauben
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,32*
4 Tage
72
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,48*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,51*
5 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 1,85*
€ 2,55*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.