Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M24x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M24x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-85043
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85043
EAN/GTIN:
     4020772085049
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m24
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M24x400
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
35
B2:
250
VE:
-
Gewicht:
1160 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m24x400, 6379, m24x400, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 15,35*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 15,36*
5 Tage
28
€ 4,30*
ab € 12,14*
€ 16,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,53*
€ 17,47*
Lager 198
200
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.