Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 6379 M24x400mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN 6379 M24x400mm AMF
Stiftschraube DIN 6379 M24x400mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-634899
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85043
EAN/GTIN:
     4020772085049
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9,
M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
Länge:
400 mm
Gewindelänge:
250 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
35 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
85043
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 33810330, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 11,58*
€ 14,90*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 14,93*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 15,34*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 11,77*
€ 15,49*
3 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 13,86*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.