Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-85555
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85555
EAN/GTIN:
     4020772085551
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M36x315 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
51
B2:
190
VE:
-
Gewicht:
2150 g
Weitere Suchbegriffe: stiftschrauben, 6379-m36x315, 6379, m36x315, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
€ 4,95*
ab € 41,78*
€ 53,46*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,93*
€ 53,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,46*
€ 55,99*
Lager 198
36
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 58,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 48,06*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.