Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 6x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M 6x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-86546
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86546
EAN/GTIN:
     4020772086541
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 6x 40 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
9
B2:
20
VE:
50
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m, 6x40, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,67*
3 Tage
63
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,67*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,71*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,71*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.