Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M14x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M14x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-86553
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86553
EAN/GTIN:
     4020772086558
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m14
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M14x200 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
17
B2:
125
VE:
-
Gewicht:
195 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m14x200, 6379, m14x200, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,54*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,67*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,69*
Lager 198
200
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.