Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-86579
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86579
EAN/GTIN:
     4020772086572
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M22x200 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
31
B2:
125
VE:
-
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m22x200, 6379, m22x200, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 12,76*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,19*
€ 12,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,16*
Lager 198
79
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,03*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.