Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     198-90167
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90167
EAN/GTIN:
     4020772090166
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Hinweis:
Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896.
* Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.
Senkrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
Andrückschraube:
M4x34,5
Gewicht:
60 g
A:
4
B:
32
C:
8,5-13,5
D:
4,5
E:
14
F:
5,5
H:
18
H1:
81,0
HW min.:
-4,0
HW max.:
6,5
I:
8
K:
5,5
L:
-
L1:
49,0
L2:
50,0
M:
23,0
M1:
-
N:
32
P:
22
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner, schwarz, 6800b-0, 6800b, 0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,40*
€ 27,26*
Lager 198
8
1
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 27,44*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,59*
€ 28,88*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 30,84*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.