Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     198-90191
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90191
EAN/GTIN:
     4020772090197
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Hinweis:
Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896.
* Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.
Senkrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x63,0
Gewicht:
410 g
A:
8
B:
79
C:
20
D:
7,5
E:
36
F:
19,0
H:
33
H1:
188,0
HW min.:
-2,8
HW max.:
7,0
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
111,5
L2:
111,5
M:
32,5
M1:
-
N:
46
P:
35
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800b-3, 6800b, 3, senkrechtspanner, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
2
1
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 43,70*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,19*
€ 45,75*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 47,84*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,47*
€ 50,31*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.