Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6804-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6804-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6804-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6804-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     198-90449
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90449
EAN/GTIN:
     4020772090449
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
* Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2,0 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
585 g
A:
8
B:
101,0
C:
32,0
D:
8,6
E:
61
F:
17,0
H:
42,5
H1:
221
HW min.:
-8
HW max.:
21,0
I:
20
K:
13,0
L:
-
L1:
141,5
L2:
129,5
M:
45,0
M1:
-
N:
64
P:
53
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, 6804-4, 6804, 4, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 31,02*
€ 40,97*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,66*
€ 41,80*
9 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 42,78*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,54*
€ 43,11*
Lager 198
7
1
Frei Haus
ab € 31,70*
€ 43,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.