Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6804 Gr.4 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1006275
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90449
EAN/GTIN:
     4020772090449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß (Haltearm massiv) Weitere technische Eigenschaften: · A: 8mm · C: 32mm · D: 8,6mm · a: 105° · L2: 129,5mm · HW min.: -8mm · L1: 141,5mm · HW max.: 21mm · H1: 221mm · F1: 2kN · L: -mm · M1: -mm · Bohrungs-Ø: 8,6 mm · a*: 60° · I: 20mm · F2: 3kN · F: 17mm · B: 101mm · P: 53mm · K: 13mm · E: 61mm · M: 45mm · H: 42,5mm · N: 64mm · Spannweite: 61 mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Andrückschraube:
M8 x 65
Höhe gespannt:
221 mm
Spannhöhe:
42,5 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Fußgröße:
64 x 53 mm
Haltekraft F1:
2 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
141,5 x 129,5 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,96*
€ 41,22*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,46*
€ 42,21*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 33,13*
€ 43,22*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,29*
€ 43,28*
4 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 43,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.