Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     198-91884
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91884
EAN/GTIN:
     4020772091880
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich.
Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer.
Ausgang: PNP
Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
25
Spannmoment bei 5 bar:
25 Nm
Haltemoment max.:
75 Nm
Gewicht:
850 g
A:
16
B:
75
C:
4,0
C1:
45
C2:
25
C3:
10
D1:
8,5
D2 H7:
6
E:
40
E1:
52,5
E2:
65
H:
19,0
H1:
17,0
H2:
182
H3:
17,5
H4:
80
H5:
136
H6 +0,1:
28
I:
22
J:
68
L:
35
N ±0,1:
25
N1 ±0,1:
18
R:
G1/8
T:
8
T1:
6
Kolben-Ø<br>:
25
Weitere Suchbegriffe: 6828m-25, 6828m, 25, doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
15
Frei Haus
ab € 568,12*
€ 716,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,33*
€ 741,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,67*
€ 744,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,47*
€ 818,13*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,14*
€ 852,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,24*
€ 842,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,19*
€ 795,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,02*
€ 696,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,12*
€ 676,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.