Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     198-92809
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92809
EAN/GTIN:
     4020772092801
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Hinweis:
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
25
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
0,17 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M 6
Gewicht:
450 g
D3:
M40x1,5
ØD4:
38
E:
30,0
F:
50
H:
73
H1:
118
H2:
70
H3:
35
H4:
10
I:
16,0
O:
M 8
R:
M 5
ØW:
14
Kolben-Ø<br>:
25
Y Spannhub*:
13,0
Hub:
26,0
Weitere Suchbegriffe: 6829er-25, 6829er, 25, pneumatisch, einschraubversion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,45*
€ 458,36*
Lager 198
36
Frei Haus
ab € 359,32*
€ 458,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,20*
€ 477,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,77*
€ 479,48*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,07*
€ 509,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.