Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 mm Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10538539
10538539
10538539
Artikel-Nr.:
     2011-10538539
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     10538539
EAN/GTIN:
     4260291115401
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 x 50 mm
lenkrolle
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 200 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Preis heraussticht. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, ist korrosionsbeständig und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Sie ist robust, bruchfest, spurlos, geruchlos, hygienisch und hat einen geringen Rollwiderstand. Polypropylen ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar und, im Gegensatz zur Polyamid Rolle, für einen dauerhaften Gebrauch im Tiefkühlbereich nicht geeignet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle aus Polypropylen perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Breite:
50 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe|D:
235 mm
Herstellernummer:
SPP58W0200P0P0R1W
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Polypropylen
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Polypropylen
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
250 Kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
250 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
34982800
ab € 8,05*
Sonstiges
der Rollende Shop
25072534
ab € 5,02*
Sonstiges
der Rollende Shop
30321646
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.